- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ギヤ・チェーン関連
- 自転車 チェーン の サイズのおすすめ人気ランキング
自転車 チェーン の サイズのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新252件の「自転車 チェーン の サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動アシスト自転車チェーン」、「自転車 チェーンカッター」、「自転車 チェーン26インチ」などの商品も取り扱っております。
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
一般車用補修チェーンです。
用途チェーン不良時の、交換に。サイズ1/2×1/8×110Lリンク数110L
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色黒ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。ピッチ12.7付属品ジョイント関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
1個
¥529税込¥582
当日出荷
外装多段ギア用チェーン。6段・7段変速対応。
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数106L色ブラックサイズ1/2×1/8タイプシングル用ピッチ12.7平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]ローラー外径(Φmm)7.77最小引張強度(kN)8.14内リンク内幅(mm)3.45
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個サイズ116L質量(g)324
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン
軽快車のチェーン交換に最適。
仕様NP適合シングルスピードに対応サイズ1/2″×1/8″接続スナップオンリンク取付リンク数114リンク
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
1個
¥599税込¥659
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114Lタイプエンドピン付スピードタイプシングルアズワン品番64-9594-83
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
スムーズな変速を提供。
耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
リンク数116リンク
変速機付自転車の補修・交換用チェーンです。
用途チェーン不良時の、交換に。サイズ1/2×3/32×116Lリンク数116L
1本
¥1,698税込¥1,868
5日以内出荷